Hager - Embout lifea pour LF/FB60230 RAL 9016 Pure - LF6023069016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 230 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740012669

Réf. Sonepar

05083001266

Réf. Fournisseur

LF6023069016

Marque

Hager

hauteur:

61 mm

largeur:

230 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout lifea pour LF/FB60230 RAL 9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager