fin de vie

Hager - Embout pour BRP651001 IP40 IK07 p 65mm h 100mm RAL 9010 blanc paloma - BRP6510069010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour BRP651001 IP40 IK07 p 65mm h 100mm RAL 9010 blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 65 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740221993

Réf. Sonepar

05083022199

Réf. Fournisseur

BRP6510069010

Marque

Hager

largeur:

100 mm

profondeur:

65 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

épaisseur:

2 mm

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Embout pour BRP651001 IP40 IK07 p 65mm h 100mm RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.