Hager - Embout, Set, pour DABA50080,eln - DABA500806ELN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 80 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740208154
Réf. Sonepar
05083020815
Réf. Fournisseur
DABA500806ELN
Marque
Hager
largeur de caniveau de câble:
80 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
couleur:
aluminium
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


