🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Hager - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit - WTF4000BG

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Enjoliveur 1930 pour double chargeur USB Nuit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - TAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610090312

Réf. Sonepar

05083009031

Réf. Fournisseur

WTF4000BG

Marque

Hager

utilisation:

TAE

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

3

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

5.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Cet enjoliveur pour double chargeur USB 104001 fait partie de la gamme 1930. Il est équipé d'une découpe TAE. Couleur Nuit

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager