Hager - Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery LED sand, plastique sable mat - WXE314S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - zone de texte
utilisation - autre
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610131602
Réf. Sonepar
05083013160
Réf. Fournisseur
WXE314S
Marque
Hager
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
autre
couleur:
beige
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
11 mm
hauteur:
44 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
profondeur:
44 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


