Hager - Enjoliveur gallery prise de courant à puits 2P+T à voyant, finition Titane - WXD103T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 9006
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617195546
Réf. Sonepar
05083719554
Réf. Fournisseur
WXD103T
Marque
Hager
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise murale
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
45 mm
profondeur:
17.2 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


