Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Enjoliveur gallery prise de courant affleurante 2P+T, finition Titane - WXD106T

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617080415

Réf. Sonepar

05083708041

Réf. Fournisseur

WXD106T

Marque

Hager

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

17.2 mm

Enjoliveur PC affleurante 2P+T - titane

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager