Hager - Enjoliveur gallery prise RJ45 1 module , finition Antibactérien - WXD201H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement antibactérien - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617121774
Réf. Sonepar
05083712177
Réf. Fournisseur
WXD201H
Marque
Hager
utilisation:
autre
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Traitement antibactérien de l’enjoliveur qui permet de limiter la prolifération des bactéries. Se pose avec une plaque gallery antibactérien et un mécanisme gallery WXFxxx.
Les Atouts de la gamme:
gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


