Non retournable

Hager - Enjoliveur gallery sortie de câble, finition Dune - WXD155D

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617190602

Réf. Sonepar

05083719060

Réf. Fournisseur

WXD155D

Marque

Hager

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

1013

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

45 mm

hauteur:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Enjoliveur gallery sortie de câble, finition Dune

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.

Les Atouts de la gamme:

gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager