Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Hager - Enjoliveur interrupteur à tirage gallery sand, plastique sable mat - WXD005S

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Enjoliveur interrupteur à tirage gallery sand, plastique sable mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - beige

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610131138

Réf. Sonepar

05083013113

Réf. Fournisseur

WXD005S

Marque

Hager

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

beige

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

17 mm

Enjoliveur interrupteur à tirage gallery sand, plastique sable mat

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager