Hager - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module sand, plastique sable mat - WXD201S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - autre
couleur - beige
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610131312
Réf. Sonepar
05083013131
Réf. Fournisseur
WXD201S
Marque
Hager
utilisation:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
beige
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
pays de fabrication:
FRANCE
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
profondeur d'appareil:
8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
8 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de la gamme:
gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


