Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Hager - Enjoliveur prise TV+RJ gallery 2 modules sand, plastique sable mat - WXD240S

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Enjoliveur prise TV+RJ gallery 2 modules sand, plastique sable mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610131367

Réf. Sonepar

05083013136

Réf. Fournisseur

WXD240S

Marque

Hager

utilisation:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

pays de fabrication:

FRANCE

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

8.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

8.4 mm

raccords isolés:

Non

Enjoliveur prise TV+RJ gallery 2 modules sand, plastique sable mat

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager