Hager - Gestionnaire énergétique agardio manager light multi-énergies 120 compteurs - HTG411L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur en nombre de modules - 6
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613119652
Réf. Sonepar
05083311965
Réf. Fournisseur
HTG411L
Marque
Hager
largeur en nombre de modules:
6
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
7 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Découvrez les accessoires destinés à compléter l’installation et le raccordement d’un serveur multi-énergie agardio.manager de chez Hager.
Retrouvez :
- Des câbles préconnectorisés,
- Des résistances de fin de ligne,
- Des éclateurs de port RJ45,
- Des sondes PT100,
- Des cartes de stockage,
- Des dongles wifi de programmation.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


