Hager - Gestionnaire permettant de piloter jusqu?à 8 witty plus et piloter des charges. - XEM470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre maximal de compteurs - 3
types d'énergie primaire - courant
interfaces de transmission de données - Ethernet
interfaces de réception de données - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615600516
Réf. Sonepar
05083560051
Réf. Fournisseur
XEM470
Marque
Hager
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre maximal de compteurs:
3
types d'énergie primaire:
courant
interfaces de transmission de données:
Ethernet
interfaces de réception de données:
autre
tension nominale:
230 V
fréquence nominale:
50...60 Hz
largeur boîtier:
70 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le gestionnaire flow est le cœur du système, avec un compteur externe de type hager ECRxx il va mesurer la production PV, avec son compteur direct intégré il va mesurer la consommation générale mais aussi les charges en ajoutant des compteurs de type hage
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour les nouvelles bornes de recharge hager witty permet d’agrémenter le montage des bornes pour une parfaite installation.
On retrouve dans la gamme d’accessoires :
- Support de câble de recharge
- Pied de borne simple ou double
- Socle à encastrer pour pied de borne
- Kit de mise à la terre pour pied de borne
- Sticker de borne
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.