Hager - Goul Liféa 12X10mm marron - LF1001008014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740334723

Réf. Sonepar

00011033472

Réf. Fournisseur

LF1001008014

Marque

Hager

largeur:

12 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

section transversale utile:

84 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

8014

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte lifea PVC h 12mm x p 10mm sans agrafe RAL 8014 marron

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager