Hager - Goulotte de câblage BA7A 100x100mm PVC gris pierre - BA7A100100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740199100
Réf. Sonepar
00011019910
Réf. Fournisseur
BA7A100100
Marque
Hager
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
8488 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


