Hager - Goulotte de câblage BA7A 60x100mm PVC gris pierre - BA7A60100

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage BA7A 60x100mm PVC gris pierre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740198967

Réf. Sonepar

00011019896

Réf. Fournisseur

BA7A60100

Marque

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4608 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte de câblage complète BA7A 60x100 RAL 7030 gris

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager