Hager - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 40x25mm PC-ABS Gris clair - HA740025

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 40x25mm PC-ABS Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740199131

Réf. Sonepar

00011019913

Réf. Fournisseur

HA740025

Marque

Hager

hauteur:

40 mm

largeur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

605 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 25mm x p 40mm gris clair

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager