Hager - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h49mm x p74mm noryl gris clair - HNG5007507035B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h49mm x p74mm noryl gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740180573

Réf. Sonepar

00011018057

Réf. Fournisseur

HNG5007507035B

Marque

Hager

hauteur:

50 mm

largeur:

75 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

oxyde de polyphénylène (PPO)

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

7.5 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3031 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h49mm x p74mm noryl gris clair

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager