Hager - Goulotte lifea p 60mm h 190mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris - FB6019007030

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte lifea p 60mm h 190mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 61 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740100359

Réf. Sonepar

00011010035

Réf. Fournisseur

FB6019007030

Marque

Hager

largeur:

190 mm

hauteur:

61 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

9150 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte lifea p 60mm h 190mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager