Hager - Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris - FB9923007030

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740107808

Réf. Sonepar

00011010780

Réf. Fournisseur

FB9923007030

Marque

Hager

largeur:

230 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

19660 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager