Hager - Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm sans agrafe RAL 8014 marron - LFF2003508014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 35 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 2000 mm
couleur - marron
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012740852401
Réf. Sonepar
00011085240
Réf. Fournisseur
LFF2003508014
Marque
Hager
largeur:
35 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
440 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
8014
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


