Hager - Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A - K160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 60 A
couleur - autre
matériau du corps isolant - autre
profondeur - 482 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010330712197
Réf. Sonepar
05083071219
Réf. Fournisseur
K160
Marque
Hager
courant assigné In:
60 A
couleur:
autre
matériau du corps isolant:
autre
profondeur:
482 mm
Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


