nouveau

Hager - Barrette Laiton sans socle L992mm 129X10-16mm Univers+support et connexion 250 A - K162

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Barrette Laiton sans socle L992mm 129X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 60 A

  • mode de pose - vis

  • nombre d'entrées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010330712203

Réf. Sonepar

05083071220

Réf. Fournisseur

K162

Marque

Hager

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

60 A

mode de pose:

vis

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

162

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

16 mm

largeur:

10 mm

profondeur:

992 mm

Barrette Laiton sans socle L992mm 129X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

Hager

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager