Hager - Embout EK 40040 RAL 9016 - EK4004069016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gauche/droite
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740017428
Réf. Sonepar
05083001742
Réf. Fournisseur
EK4004069016
Marque
Hager
modèle:
gauche/droite
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
doublage de coupe:
Oui
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
La gamme EK composée d'une moulure 40x40 et d'une gamme complète de pièces de forme a été conçue pour s'adapter parfaitement aux angles de la pièce.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


