Hager - Hublot 60W détecteur IR 110 blanc - 52045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
angle de détection horizontal - 110...110 °
avec interface DALI - Non
régulation de la lumière - Non
commande HVAC - Non
arrêt forcé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220520458
Réf. Sonepar
00063052045
Réf. Fournisseur
52045
Marque
Hager
angle de détection horizontal:
110...110 °
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
commande auxiliaire possible:
Oui
largeur:
112 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
110000 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Hublot 60W avec détecteur infrarouge 110° blanc
Les Atouts de la gamme:
Gamme de projecteurs et éclairages extérieurs destinés à éclairer les entrées, les portes de garages ou les allées des jardins.
Disponibles en 2 coloris :
- Blanc
- Noir
- 7 Watts
- 12 Watts
- 20 Watts
- 30 Watts
- 60 Watts
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


