Non retournable

Hager - Indicateur de consommations KNX avec 3 tores - TE332

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - convertible

  • puissance réactive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615853318

Réf. Sonepar

05083585331

Réf. Fournisseur

TE332

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

convertible

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Oui

classe de précision:

3

pays de fabrication:

POLOGNE

Compteur KNX à lecture indirecte via tores. Permet de raccorder jusqu'à 3 départs monophasés, une sonde de température ainsi que la TIC historique (Télé Information Client) et le contact tarifaire du compteur d'abonné.

Les Atouts de l'article:

Les modules d'entrée tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…

Les Atouts de la gamme:

La gamme de comptage KNX est une série de produits de mesure des consommations d’énergie électrique dédiés à une application sur une installation KNX.
Regroupant les indicateurs de consommations, la gamme de comptage KNX permet de renvoyer sur un seul intervenant sur le bus KNX, la mesure de plusieurs réseaux monophasés ou d’un réseau triphasé.
Disponible en version à lecture directe ou en version à lecture via mini transformateurs de courants, c’est l’alternative aux compteurs traditionnels pour les petites installations électriques.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager