Hager - InterBP Duo essensya va-et-vient oupoussoir à voyant titane - WE023T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
couleur - titane
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617107235
Réf. Sonepar
05083710723
Réf. Fournisseur
WE023T
Marque
Hager
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
avec éclairage:
Oui
couleur:
titane
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


