fin de vie

Hager - Interface universelle 8 entrées/sorties - TYB708D

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 20...20 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616059450

Réf. Sonepar

05083605945

Réf. Fournisseur

TYB708D

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

20...20 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Interface universelle 8 entrées/sorties

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.