🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier - WXF054

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 0.003333 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617195027

Réf. Sonepar

05083719502

Réf. Fournisseur

WXF054

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

0.003333 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

0.2 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

90...180 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de veille:

1.3 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

54 mm

largeur d'encastrement:

40.8 mm

profondeur d'encastrement:

28.2 mm

longueur d’encastrement:

40.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

montage mural:

Oui

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

L'interrupteur automatique pour cage d'escalier gallery WXF054 fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition gallery.

Les Atouts de la gamme:

gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager