Hager - Interrupteur crépusculaire 1-6 KNX 20kLux - TXA025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPTEUR TEBIS
EAN
3250617579285
Réf. Sonepar
05083757928
Réf. Fournisseur
TXA025
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
6
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
interrupteur crépusculaire permettant de gérer des fonctions électriques grâce à la luminosité extérieure. Sonde non fournie
Les Atouts de la gamme:
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
- Boutons poussoirs KNX
- Détecteurs de mouvement et de présence KNX
- Contacts d’ouverture KNX
- Projecteur à détection intégrée KNX
- Interrupteurs crépusculaires KNX
- Horloges modulaires KNX
- Modules d’entrées KNX
- Télécommandes radio KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



