fin de vie

Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve - EH010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612280100

Réf. Sonepar

00010228010

Réf. Fournisseur

EH010

Marque

Hager

nombre de canaux:

1

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

réserve de marche en heures:

0

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

temps de commutation minimal canal 2:

15 min

division par tranche de programme 1:

15 min

division par tranche de programme 2:

15 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

450 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.