Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve - EHN010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617201056
Réf. Sonepar
05083720105
Réf. Fournisseur
EHN010
Marque
Hager
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
temps de commutation minimal canal 2:
15 min
division par tranche de programme 1:
5 min
division par tranche de programme 2:
5 min
pays de fabrication:
POLOGNE
commande manuelle:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
300 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


