fin de vie

Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 7 jours avec réserve - EH071

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 7 jours avec réserve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 200

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612280711

Réf. Sonepar

00010228071

Réf. Fournisseur

EH071

Marque

Hager

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

200

programme 24 h:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

0.022

précision par jour:

60 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

105 min

temps de commutation minimal canal 2:

105 min

division par tranche de programme 1:

105 min

division par tranche de programme 2:

105 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

9.1 mm

profondeur:

6.4 mm

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 7 jours avec réserve

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …

Les Atouts de la gamme:

Gamme d’horloge à fonctionnement électromécanique.
La simplicité et la fiabilité d’une horloge standard et un réglage facile.
Les horloges électromécaniques peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, que ce soit pour gérer des enseignes lumineuses, la pompe d’une piscine ou encore l’arrosage automatique.
Disponibles en installation :
  • Sur rail DIN
  • En saillie
Disponible pour un paramétrage :
  • Journalier
  • Hebdomadaire

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.