Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm - KC816

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • section nominale - 16 mm²

  • longueur - 450 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613735067

Réf. Sonepar

05083373506

Réf. Fournisseur

KC816

Marque

Hager

nombre de pôles:

2

section nominale:

16 mm²

longueur:

450 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager