Hager - Jeu 20 bracelets guide fil petite section pour séries vega orion univers quadro - UZ25V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - plastique
largeur - 56 mm
hauteur - 65 mm
profondeur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616365858
Réf. Sonepar
00010636585
Réf. Fournisseur
UZ25V2
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
plastique
largeur:
56 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


