Hager - Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret NewVegaD saillie - FD00F2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 24 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 3 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617860284
Réf. Sonepar
05083786028
Réf. Fournisseur
FD00F2
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
largeur:
24 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


