Hager - Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 60 RAL 9016 Pure - LFF06079016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740012935

Réf. Sonepar

05083001293

Réf. Fournisseur

LFF06079016

Marque

Hager

largeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

60 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 60 RAL 9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager