🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Hager - Joint de couvercle pour goulotte de climatisation CLM 30 x 35 mm Blanc paloma - CLM300357

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint de couvercle pour goulotte de climatisation CLM 30 x 35 mm Blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - doublage de coupe de partie supérieure

  • largeur de goulotte - 35 mm

  • profondeur de goulotte - 30 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740209731

Réf. Sonepar

00011020973

Réf. Fournisseur

CLM300357

Marque

Hager

type d'accessoire/pièce détachée:

doublage de coupe de partie supérieure

largeur de goulotte:

35 mm

profondeur de goulotte:

30 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL:

9010

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Joint de couvercle p CLM30035 p30mm h 35mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager