Hager - Joint de couvercle pour goulotte de distribution lifea LFF 20x35mm Blanc - LFF2003579016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 35 mm
profondeur du canal d'allège - 35 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740013017
Réf. Sonepar
05083001301
Réf. Fournisseur
LFF2003579016
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
35 mm
profondeur du canal d'allège:
35 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
12 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


