Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Joint mural pour goulotte de climatisation CLM 65 x 90 mm Blanc paloma - CLM650909

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint mural pour goulotte de climatisation CLM 65 x 90 mm Blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - raccord au mur

  • largeur de goulotte - 90 mm

  • profondeur de goulotte - 65 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740210232

Réf. Sonepar

00011021023

Réf. Fournisseur

CLM650909

Marque

Hager

type d'accessoire/pièce détachée:

raccord au mur

largeur de goulotte:

90 mm

profondeur de goulotte:

65 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ITALIE

Joint mural p CLM65090 p65mm h 90mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager