Hager - Kallysta épure plaque 3 postes horizontale entraxe71 alu brossé col Metalia Alba
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617068734
Réf. Sonepar
00010706880
Réf. Fournisseur
WK873
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
3
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
brossé
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de fixation
fixation à borne
largeur
242 mm
hauteur
100 mm
profondeur
11.4 mm
largeur d'encastrement
242 mm
hauteur d'encastrement
100 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
58 mm
Kallysta épure plaque 3 postes horizontale entraxe71 alu brossé col Metalia Alba
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.