Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Kit 1 boitier moulé P630 débrochable,motorisé, quadro evo, 600x600 vertical - UC464PWMN

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit 1 boitier moulé P630 débrochable,motorisé, quadro evo, 600x600 vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 0 mm

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610105382

Réf. Sonepar

05083010538

Réf. Fournisseur

UC464PWMN

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

0 mm

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

302 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec rail de bus:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit pour un disjoncteur ou interrupteur boitiers moulés h3+ débrochable motorisé de taille P630 pour les armoires quadro evo avec une hauteur de 600mm et une largeur de 600mm.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager