Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Kit commutateur HIC, quadro.evo, motorisé 250/630A 600x300 - UC463HIC

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616379183

Réf. Sonepar

05083637918

Réf. Fournisseur

UC463HIC

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

300 mm

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

278 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit commutateur HIC, quadro.evo, motorisé 250/630A 600x300

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager