Hager - Kit d´association univers, vertical, pour armoires 2 travées P:160/205mm - FZ442B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 140 mm

  • profondeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612778652

Réf. Sonepar

05083277865

Réf. Fournisseur

FZ442B

Marque

Hager

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kit d´association univers, vertical, pour armoires 2 travées P:160/205mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager