Non retournable

Hager - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 2 travées P:160/205mm, Quickset - FZ442S

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612779093

Réf. Sonepar

00010277909

Réf. Fournisseur

FZ442S

Marque

Hager

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le FZ442S est un Kit vertical armoire-armoire univers IP44-1 travée 2 armoires superposées l500mm pour armoire électrique univers de Hager. Ce kit permet de superposer 2 armoires IP44 de même largeur.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager