Hager - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 4 travées P:160/205mm, Quickset - FZ444S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - autre
largeur - 14 mm
hauteur - 36 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612779116
Réf. Sonepar
00010277911
Réf. Fournisseur
FZ444S
Marque
Hager
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
autre
largeur:
14 mm
hauteur:
36 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


