Hager - Kit d´association univers, vertical, pour armoires 3 travées P:160/205mm - FZ443B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 260 mm
profondeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612778669
Réf. Sonepar
05083277866
Réf. Fournisseur
FZ443B
Marque
Hager
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9010
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Kit d´association univers, vertical, pour armoires 3 travées P:160/205mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


