Hager - Kit de montage du socle, pour armoires KVS, sans écrou serti montage standard - ZAY69735

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit de montage du socle, pour armoires KVS, sans écrou serti montage standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 57.5 mm

  • profondeur - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611073840

Réf. Sonepar

05083107384

Réf. Fournisseur

ZAY69735

Marque

Hager

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

28 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

54 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Kit de montage du socle, pour armoires KVS, sans écrou serti montage standard

Les Atouts de la gamme:

La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.