Hager - Kit d'équipement orion plus h 480mm l 280 mm pour coffrets FL110A-FL209B - FL981A

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 3

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 36

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 480 mm

  • largeur - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610672327

Réf. Sonepar

00010067232

Réf. Fournisseur

FL981A

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

3

nombre d'unités de partition par rail DIN:

36

entraxe:

150 mm

hauteur:

480 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

500 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec rail de bus:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Le FL981A est un Kit d'équipement orion plus h 480mm l 280 mm pour coffrets FL110A-FL209B pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.

Les Atouts de la gamme:

Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion +.
La solution étanche orion + est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d’armoires métalliques IP65 et polyester IP66.

5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion + :
  • Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures;
  • Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, à droite ou à gauche, facile à remplacer;
  • Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires;
  • 2 systèmes d’équipement intérieur pour réaliser des ensembles sur rail DIN ou sur platine de fond;
  • Conditionnement individuel dans des cartons solides

Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm

Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager